pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B FILTRO ANTIDISTURBOBID 12-24VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B FILTRO ANTIDISTURBOBID 12-24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diode

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410243

Codice prodotto

SNRLAD4T3B

Cod. produttore

LAD4T3B

Produttore

SNR

Funzione:

Diode

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 12-24V CA e CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.