pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3N FILTRO ANTIDISTURBOBID 380-415V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3N FILTRO ANTIDISTURBOBID 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 380...415 V

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410199

Codice prodotto

SNRLAD4RC3N

Cod. produttore

LAD4RC3N

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

380...415 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

380...415 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 110-240V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.