SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3G FILTRO ANTIDISTURBORC 50-127V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...127 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119410175
Codice prodotto
SNRLAD4RC3G
Cod. produttore
LAD4RC3G
Produttore
SNR
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
50...127 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
50...127 V