pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E FILTRO ANTIDISTURBORC 24-48V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E FILTRO ANTIDISTURBORC 24-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410168

Codice prodotto

SNRLAD4RC3E

Cod. produttore

LAD4RC3E

Produttore

SNR

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip,le dimensioni totali del contattore non cambiano.