pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9LB920 LIMITATORE PER INTEGRAL 18 E 32

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9LB920 LIMITATORE PER INTEGRAL 18 E 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potenza apparente massima - 0 VA

  • Limitatore di corrente in caso di corto circuito -

  • Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110741384

Codice prodotto

SNRLA9LB920

Cod. produttore

LA9LB920

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potenza apparente massima:

0 VA

Limitatore di corrente in caso di corto circuito:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Blocco limitatore di corrente di cortocircuito TeSys Integral per interruttori del contattore Integral 63, Interruttori per motori TeSys GV2, controller avviatori U di TeSys. Aumenta la capacità dell'interruttore di resistere a una corrente di cortocircuito da 50 kA a 100/130kA a 400 V. Da collegare a monte di uno o più interruttori di circuito con una corrente nominale totale del motore di 32 A. Per il fissaggio su una guida DIN da 35 mm o il fissaggio a vite, montaggio indipendente dal dispositivo di protezione. È conforme alla normativa RoHS/REACh.