pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GTS331 Con.4P x CMst-tri LD G630-800-Y G630-800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758072

Codice prodotto

SNRLA9GTS331

Cod. produttore

LA9GTS331

Produttore

SNR

Questi accessori sono barre a stella triangolo con memoria cablaggio per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta per il contattore TeSys Giga 630-800 e barre a stella per il contattore TeSys Giga 265-500. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.