pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GSS330 KIT CONNESSIONI ST-TRI LDY PER G265-500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481916235

Codice prodotto

SNRLA9GSS330

Cod. produttore

LA9GSS330

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta-Star per contattori TeSys Giga 265-330. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Puòcoprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.