SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GSQ331 CM STARDELTA BARS LD G265-500/Y G115-225


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481047861
Codice prodotto
SNRLA9GSQ331
Cod. produttore
LA9GSQ331
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono barre a stella triangolo con memoria cablaggio per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta per il contattore TeSys Giga 265-500 e barre a stella per il contattore TeSys Giga 115-225. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.