pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GSQ330 CONNES. ST-TRI LD G265-500-Y G115-225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481916228

Codice prodotto

SNRLA9GSQ330

Cod. produttore

LA9GSQ330

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta per il contattore TeSys Giga 265-500 e barre a stella per il contattore TeSys Giga 115-225. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.