SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G970 INTERBLOCCO MECCANICO CONT STESSO FRAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481916068
Codice prodotto
SNRLA9G970
Cod. produttore
LA9G970
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono interblocchi meccanici per il telaio identico del contattore Tesys Giga. Da utilizzare per gruppi di inversione e commutazione. Senza interblocco elettrico. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.