pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4712 Terminale adatt. per morset. 3P G115-228

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757891

Codice prodotto

SNRLA9G4712

Cod. produttore

LA9G4712

Produttore

SNR

Questi accessori sono kit di distanziatori per contattore TeSys Giga 265-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 70 mm. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.