SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4602 L REAR ATTACCHI A SQUADRA 3P G265-501


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481915689
Codice prodotto
SNRLA9G4602
Cod. produttore
LA9G4602
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono barre di prolunga dritte per i contattori Tesys Giga 265-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.