pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3704 PROTEZIONE FRONTALE PDER LR9G115/225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481952646

Codice prodotto

SNRLA9G3704

Cod. produttore

LA9G3704

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono copertura di protezione frontale per relè di sovraccarico termico TeSys LR9G115-225. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.