SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3701 CALOTTE COPRIMORSETTI 3P G115-225 IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481916587
Codice prodotto
SNRLA9G3701
Cod. produttore
LA9G3701
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono coprimorsetti per il contattore TeSys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.