pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3112 CONN.FLEX.TRA MCCB/TESYSGIGA 3P 265-500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481916389

Codice prodotto

SNRLA9G3112

Cod. produttore

LA9G3112

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono barre di collegamento flessibili per il contattore TeSys Giga 265-500 da allineare con MCCB. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Può essere collegato con l'interruttore scatolato. Da utilizzare per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore, rendendo la reinstallazione più rapida e semplice. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.