pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9D92 SUPPORTO SIGLATURA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9D92 SUPPORTO SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110232486

Codice prodotto

SNRLA9D92

Cod. produttore

LA9D92

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

8 mm

Altezza:

22 mm

Diametro esterno:

0 mm

Portaetichette a scatto per contattori TeSys k e contattori di inversione. Venduto in confezioni da 100 unità.