pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1B FILTRO ANTIDISTURBO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1B FILTRO ANTIDISTURBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 12...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110230215

Codice prodotto

SNRLA4KE1B

Cod. produttore

LA4KE1B

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Con indicatore a LED:

Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA/CC a 12-24V, è composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.