pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCP BLOCCO FILTRO ANTIDISTURBO RC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCP BLOCCO FILTRO ANTIDISTURBO RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110273601

Codice prodotto

SNRLA4FRCP

Cod. produttore

LA4FRCP

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

127...240 V

Blocco soppressore TeSys F, per contattori LC1F, LC2F, CR1F. Da utilizzare con circuiti di controllo 127-240V CA, fornisce una protezione RC che limita la tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio a scatto sulla staffa LA9D09981 (da ordinare separatamente), collegamento sui morsetti della bobina del contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.