pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCF BLOCCO FILTRO ANTIDISTURBO RC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCF BLOCCO FILTRO ANTIDISTURBO RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...110 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 50...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110273588

Codice prodotto

SNRLA4FRCF

Cod. produttore

LA4FRCF

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

50...110 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

50...110 V

Modulo soppressore, TeSys F, Circuito RC, 50…110 V CA. gamma: TeSys - nome abbreviato: LA4F - tipo di prodotto o componente: modulo soppressore - compatibilità prodotto: LC1F. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..