SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ17X ETICHETTA NERO/ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Nero
Forma - Quadrato
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110980837
Codice prodotto
SNRKZ17X
Cod. produttore
KZ17X
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Senza
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Quadrato
Larghezza:
46 mm
Altezza:
46 mm
Diametro esterno:
22 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Schneider Electric tipo/modello ETICHETTA NERO ROSSO


