pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDF3PZ MAN ROT ROSSAL VARIO V5 V6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDF3PZ MAN ROT ROSSAL VARIO V5 V6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Con manopola rosso / gialla -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110804799

Codice prodotto

SNRKDF3PZ

Cod. produttore

KDF3PZ

Produttore

SNR

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con manopola rosso / gialla:

KDF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KDF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.