SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF1YZ MAN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110216936
Codice prodotto
SNRKCF1YZ
Cod. produttore
KCF1YZ
Produttore
SNR
Maniglia di funzionamento TeSys Vario, per selettore TeSys Vario VN12, VN20, da V02 a 2 V. Fornisce una manopola rossa a basso profilo e una piastra frontale gialla da 60x60 mm, per il gruppo selettore-sezionatore principale e di arresto di emergenza. Aziona un corpo interruttore direttamente o attraverso un'estensione dell'albero (da ordinare separatamente). Maniglia lucchettabile, per 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Piastra anteriore con indicatori I-O e 4 fori di fissaggio, assicura una protezione IP65 (NEMA di tipo 1 e 12) del montaggio.