pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF1PZ 9AN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF1PZ 9AN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110201123

Codice prodotto

SNRKCF1PZ

Cod. produttore

KCF1PZ

Produttore

SNR

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

KCF1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 60x60 mm, 4 viti di fissaggio. KCF1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.