SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1LZ MAN ROT ROSSA 22.5 VARIO VN12-V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - no
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110424256
Codice prodotto
SNRKCC1LZ
Cod. produttore
KCC1LZ
Produttore
SNR
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
no
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, fissaggio singolo. KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto diemergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.