pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1S TESTA COMMUTATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1S TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110483246

Codice prodotto

SNRKBC1S

Cod. produttore

KBC1S

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Presenta una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.