SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S131 TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 0
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110980790
Codice prodotto
SNRKAXZ1S131
Cod. produttore
KAXZ1S131
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
0
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65/IP67


