pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAE1H TESTA COMMUTATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAE1H TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110980639

Codice prodotto

SNRKAE1H

Cod. produttore

KAE1H

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Harmony KAE1H è una testa nera 45 x 45 mm con leva nera, neutra per l'incisione. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K.