SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAD1PZ MAN ROT NERA LUC VARIO VN12-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con prolungamento d'asse - sì
Con bloccaggio porta - no
Bloccabile - sì
Con maniglia rossa/gialla - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TeSys Mini-VARIO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110725094
Codice prodotto
SNRKAD1PZ
Cod. produttore
KAD1PZ
Produttore
SNR
Con prolungamento d'asse:
sì
Con bloccaggio porta:
no
Bloccabile:
sì
Con maniglia rossa/gialla:
no
KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 60x60 mm, fissaggio singolo. KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.