SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50E003WP COMMUTATORE 50A INV.DI MARCIA 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110085006
Codice prodotto
SNRK50E003WP
Cod. produttore
K50E003WP
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite