pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H001YP COMMUTATORE COMPLETO 32A 0-Y-TRIANGOLO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30H001YP COMMUTATORE COMPLETO 32A 0-Y-TRIANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore stella-triangolo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110084542

Codice prodotto

SNRK30H001YP

Cod. produttore

K30H001YP

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore stella-triangolo

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore a camme stella-triangolo, 3 POLI, 60°, 32A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K30 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 32 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore star-delta - ritorno: senza - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60°, sinistra: 0° - 300° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....