SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WLH COMMUTATORE COMPLETO 20A INV.MARCIA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110244410
Codice prodotto
SNRK2E003WLH
Cod. produttore
K2E003WLH
Produttore
SNR
Tipologia:
Invertitore
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Montaggio frontale:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite