pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003HCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003HCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979633

Codice prodotto

SNRK2C003HCH

Cod. produttore

K2C003HCH

Produttore

SNR

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

8 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

SCHNEIDER COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 3P ROTATIVO