SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SK52292Z Commutatore speciale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 0
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118146129
Codice prodotto
SNRK1SK52292Z
Cod. produttore
K1SK52292Z
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
0
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


