pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F013NCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS. 2P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F013NCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS. 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979022

Codice prodotto

SNRK1F013NCH

Cod. produttore

K1F013NCH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

SCHNEIDER COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS. 2P ROTATIVO