SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003MCH COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare - no
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110979176
Codice prodotto
SNRK1F003MCH
Cod. produttore
K1F003MCH
Produttore
SNR
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare:
no
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Il commutatore di amperometro K1 di Schneider Electric è ideale per la commutazione tra le misure della corrente di fase su un quadro di comando, ha una tensione nominale di 690 Vca e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallicacon marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 e viene installato in un foro da 22 mm. Questo commutatore di fase amperometro offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.