pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D032BX COMMUTATORE 12A BCD 12 DECIMALI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D032BX COMMUTATORE 12A BCD 12 DECIMALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606487466475

Codice prodotto

SNRK1D032BX

Cod. produttore

K1D032BX

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

SCHNEIDER COMMUTATORE 12A BCD 12 DECIMALI ROTATIVO