pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004NX COMMUTATORE 12A 4 POS. 1P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D004NX COMMUTATORE 12A 4 POS. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110794236

Codice prodotto

SNRK1D004NX

Cod. produttore

K1D004NX

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

3.3 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Harmony K1D004NX è un commutatore a gradini con angolo di commutazione di 45°, 12 A, 1 polo. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K da 16-22 mm.