SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C027B COMMUTATORE 12A BCD 7 DECIMALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110476866
Codice prodotto
SNRK1C027B
Cod. produttore
K1C027B
Produttore
SNR
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite