pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRISM71072 Entrata stagna Ø 4-25 per scatola MUREVA (kit 10pz)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRISM71072 Entrata stagna Ø 4-25 per scatola MUREVA (kit 10pz)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432363826

Codice prodotto

SNRISM71072

Cod. produttore

ISM71072

Produttore

SNR

Mureva Guarnizioni flessibili ISM71072 (set di 10 pezzi), diametro 25 mm, adatte per fori non filettati (diametro di foratura 29 mm) Per un'installazione rapida tramite ingresso a membrana EVA (accesso semplice alle valvole), ovvero ingresso diretto di cavi rigidi da 4 a 14 mm2, o ingresso graduale, rimuovendo parte del diametro desiderato per cavi o canaline da 14 mm2 fino a 25 mm2 Materiale: SBS (styrene butadiene styrene) La guarnizione garantisce la tenuta del grado di protezione (IP55), proteggendo le scatole di derivazione Mureva da polveri e umidità.