pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12MC LOCALIZZ. GUASTI IFL12, MISURA, MODBUS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12MC LOCALIZZ. GUASTI IFL12, MISURA, MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 150 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 0.2...200 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489504878

Codice prodotto

SNRIMDIFL12MC

Cod. produttore

IMDIFL12MC

Produttore

SNR

Capacità di dispersione di rete:

150 µF

Soglia di impedenza 1:

0.2...200 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

108 mm

Soglia di impedenza 2:

0...0 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...440 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

100...440 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...440 V

Tensione misurabile:

0...480 V

Frequenza nominale di funzionamento:

45...440 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino a 1000V con l'adattatore di tensione IFL12VA1T. Misura la resistenza di isolamento e la capacità didispersione per linea feeder. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Le principali impostazioni sono relative a soglie di allarme, denominazione del canale, tipo di toroide (tipo Vigilohm o altri tipi compatibili), tempo di risposta del filtro. Per ogni linea feeder, visualizza la resistenza di isolamento da 100 ohm a 250 kilohm e la capacità di dispersione da 1 a 15 microfarad. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL, l'HMI e la porta di comunicazione. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.