pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12H LOCALIZZATORE GUASTI IFL12-H, MODBUS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12H LOCALIZZATORE GUASTI IFL12-H, MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di impedenza 1 - 50...200 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489504854

Codice prodotto

SNRIMDIFL12H

Cod. produttore

IMDIFL12H

Produttore

SNR

Soglia di impedenza 1:

50...200 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

108 mm

Soglia di impedenza 2:

0...0 kOhm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm progettata per monitorare reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato a IM400 20-H. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino a 1000V con l'adattatore di tensione IFL12VA1T. Misura la resistenza di isolamento e la capacità di dispersione per linea feeder. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Le principali impostazioni sono relative a soglie di allarme, denominazione del canale, tipo di toroide (tipo Vigilohm o altri tipi compatibili), tempo di risposta del filtro. Per ogni linea feeder, visualizza la resistenza di isolamento da 100 ohm a 250 kilohm e la capacità di dispersione da 1 a 15 microfarad. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL, l'HMI e la porta di comunicazione. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.