SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12C LOCALIZZATORE GUASTI IFL12, MODBUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 150 µF
Funzione - Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Indicazione del valore di isolamento - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489504861
Codice prodotto
SNRIMDIFL12C
Cod. produttore
IMDIFL12C
Produttore
SNR
Capacità di dispersione di rete:
150 µF
Funzione:
Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
108 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
100...440 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza:
110 mm
Profondità:
59 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...440 V
Tensione misurabile:
0...1000 V
Frequenza nominale di funzionamento:
45...65 Hz