pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9-OL VIGILOHM IM9-OL 115/415 VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9-OL VIGILOHM IM9-OL 115/415 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di impedenza 1 - 500...10000 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Indicazione del valore di isolamento - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480321665

Codice prodotto

SNRIMD-IM9-OL

Cod. produttore

IMD-IM9-OL

Produttore

SNR

Soglia di impedenza 1:

500...10000 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

71 mm

Soglia di impedenza 2:

250...2000 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...415 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

125...250 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

90 mm

Profondità:

67.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...415 V

Tensione misurabile:

0...690 V

Frequenza nominale di funzionamento:

45...440 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei carichi offline. Misura la resistenza di isolamento del carico iniettando una corrente DC tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda del carico. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo. È possibile impostare le soglie di allarme e di pre-allarme e l'inibizione dell'avvio del motore. Include una funzione di autodiagnostica manuale. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il prodotto può essere installato su guida DIN.