SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400-1700C Adattatore di tensione - IM400C - rivestito

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 1000...1700 V
Tensione secondaria 1 - 480...480 V
Trasformatore di sicurezza - no
Trasformatore di isolamento - sì
Tensione primaria 2 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480726224
Codice prodotto
SNRIMD-IM400-1700C
Cod. produttore
IMD-IM400-1700C
Produttore
SNR
Tensione primaria 1:
1000...1700 V
Tensione secondaria 1:
480...480 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
71 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
67.5 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
85 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
3 %


