pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20-1700 PIASTRA VIGILOHM IM20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20-1700 PIASTRA VIGILOHM IM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 1700...1700 V

  • Tensione secondaria 1 - 440...600 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Trasformatore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480384974

Codice prodotto

SNRIMD-IM20-1700

Cod. produttore

IMD-IM20-1700

Produttore

SNR

Tensione primaria 1:

1700...1700 V

Tensione secondaria 1:

440...600 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

71 mm

Profondità:

67.5 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Questo accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche non collegate a terra/IT a livello di alimentatore, in conformità con gli standard di installazione e di prodotto. Questo accessorio è un adattatore di tensione collegato tra la rete monitorata e il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento. Consente di monitorare il livello di isolamento delle reti con un livello di tensione superiore rispetto a quello che possono sopportare i dispositivi in modo nativo. Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti industriali. Da utilizzare con un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM20 su una rete da 600 V CA a 1700 V CA, tra le fasi se il neutro è accessibile. O su una rete da 440V CA a 1000V CA, tra le fasise il neutro non è accessibile. Compatibile anche con reti da 345 V CC a 1000 V CC. Le dimensioni di questo adattatore di tensione sono 90 mm in altezza, 71 mm in larghezza, 67,5 mm in profondità per un peso del prodotto di 200 grammi.