pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS2K853TC1A0 LEXIUM ILS MOTEUR-PAS 24-48V ETH-IP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore passo-passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485205076

Codice prodotto

SNRILS2K853TC1A0

Cod. produttore

ILS2K853TC1A0

Produttore

SNR

Modello:

Motore passo-passo

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

4.5 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

ILS2 è un azionamento integrato con un motore passo-passo a 3 fasi (da 24V a 48V) e dispone di un'interfaccia di comunicazione Ethernet/IP integrata. È dotato di un sensore di impulsi di riferimento. Il tipo di avvolgimento è una velocità di rotazione elevata. Il freno d'arresto integrato è disponibile come opzione. Questo drive integrato comprende un motore, un'elettronica di controllo e un'interfaccia di comunicazione per EtherNet/IP. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm x 85 mm. La velocità nominale di rotazione del motore varia da 200 a 400 giri/min. Misura 85 mm di larghezza x 119,5 mm di altezza x 200,6 mm di profondità. Pesa 4,7 kg. Questa unità integrata è progettata con eccellenti caratteristiche di stabilità e consente di eseguire task di posizionamento ad alta risoluzione. Questa unità integrata Lexium è certificata cURus, TÜV e con marchio CE. Questo prodotto è compatibile con accessori quali set di cavi per segnali STO e interfacce bus di comunicazione, piastre di tenuta IP54, piastre con ingressi cavi. Le posizioni di montaggio sono albero di comando orizzontale, albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto/estremità dell'albero rivolta verso l'alto (definite e approvate secondo EN 60034-7). Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono servomotori con unità integrate per il controllo del movimento.