pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1W853PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757136

Codice prodotto

SNRILS1W853PB1A0

Cod. produttore

ILS1W853PB1A0

Produttore

SNR

Drive integrato con motore passo-passo, senza riduttore e senza freno d'arresto. Il feedback è dato da una tacca di zero. La sua velocità nominale è 60 giri/min a 24 VCC, 120 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 6,0 Nm. Incorpora 4 segnali che possonoessere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da un'elettronica di controllo con un impulso/direzione a 5V e un motore passo-passo a 3 fasi. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 6,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 99 mm. Pesa 4,7 kg. Integra un'interfaccia impulso/direzione a 5V. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità molto compatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.