pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1V852PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore passo passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119227759

Codice prodotto

SNRILS1V852PB1A0

Cod. produttore

ILS1V852PB1A0

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore passo passo

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

4 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Drive integrato con motore passo-passo, senza riduttore e senza freno d'arresto. Il feedback è dato da una tacca di zero. La sua velocità nominale è 100 giri/min a 24 VCC, 200 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 4,0 Nm. Incorpora 4 segnali che possono essere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da un'elettronica di controllo con un impulso/direzione a 5V e un motore passo-passo a 3 fasi. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm. Viene installato con 4x foridi montaggio da 6,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 99 mm. Pesa 3,6 kg. Integra un'interfaccia impulso/direzione a 5V. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità moltocompatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.