pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1U853PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1U853PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore passo-passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119227667

Codice prodotto

SNRILS1U853PB1A0

Cod. produttore

ILS1U853PB1A0

Produttore

SNR

Modello:

Motore passo-passo

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

6 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Aria

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Drive integrato con motore passo-passo, senza riduttore e senza freno d'arresto. Il feedback è dato da una tacca di zero. La sua velocità nominale è 60 giri/min a 24 VCC, 120 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 6,0 Nm. Incorpora 4 segnali che possonoessere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da elettronica di controllo con impulso/direzione 24V e motore passo-passo a 3 fasi. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 6,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 99 mm. Pesa 4,7 kg. Integra un'interfaccia di impulso/direzione a 24V. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità molto compatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.