pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F572PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F572PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore passo passo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 3.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119227063

Codice prodotto

SNRILS1F572PB1A0

Cod. produttore

ILS1F572PB1A0

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore passo passo

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

3.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di fasi:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

0.9 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Aria

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

L'unità di movimento integrata con motore passo-passo a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen DS301 integrata. Il motore passo-passo a 3 fasi con una tensione di alimentazione nominale di 24 V, 36 V CC, un consumo di corrente massimo di 3500 mA e una velocità nominale di 600 giri/min a 36 V e 300 giri/min a 24 V. Offre velocità di rotazione media e coppia media con estremità dell'albero non filettata. È dotato di un connettore per la scheda del circuito stampato per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). La lunghezza di questo prodotto è 115.9mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1.6mm (profondità) x 38.1mm (diametro). Pesa 1.6 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CUL, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, IEC 61800-3, Ed 2, IEC 60072-1 ed EN/IEC 50178. Supporta il montaggio a flangia da 57 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.